Eriks

Garniture mécanique TAD 030 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12416825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

303,00 €/ Unitéhors TVA

366,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
43 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Longueur totale partie rotative
26.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
43 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm