Eriks

Garniture mécanique TAD 028 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12416326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

314,00 €/ Unitéhors TVA

379,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
40 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
26.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
40 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm