Eriks

Garniture mécanique TAD 028 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

267,50 €/ Unitéhors TVA

323,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
40 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
26.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
40 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm