Eriks

Garniture mécanique TAD 024 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:11906477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

264,50 €/ Unitéhors TVA

320,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

264,50 €

-

5+

224,83 €

15.00%

10+

211,60 €

20.00%

20+

198,38 €

25.00%

35+

185,15 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
35 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Longueur totale partie rotative
23.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
35 mm
l1
23.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm