Eriks

Garniture mécanique TAD 022 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12414892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

216,50 €/ Unitéhors TVA

261,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
21.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
33 mm
l1
21.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm