Eriks

Garniture mécanique TAD 020 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

205,00 €/ Unitéhors TVA

248,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
33.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
31 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
22 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
31 mm
l1
22 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm