Eriks

Garniture mécanique TAD 018 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12413874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

212,00 €/ Unitéhors TVA

256,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
31 mm
Diamètre extérieur partie rotative
29 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
19.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
29 mm
l1
19.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm