187,50 €/ Unitéhors TVA
226,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TAD |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Type | TAD |
Longueur totale installée | 31 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 29 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 33 mm |
Longueur totale partie rotative | 19.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 11.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Non |
Diamètre goupille | 3 mm |
d1 | 18 mm |
d7 | 33 mm |
d3 | 29 mm |
l1 | 19.5 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |