158,00 €/ Unitéhors TVA
191,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TAD |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Type | TAD |
Longueur totale installée | 28 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 26 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 27 mm |
Longueur totale partie rotative | 18 mm |
Longueur totale partie fixe | 10 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
Diamètre goupille | 3 mm |
d1 | 16 mm |
d7 | 27 mm |
d3 | 26 mm |
l1 | 18 mm |
I4 | 10 mm |
d8 | 3 mm |