Eriks

Garniture mécanique TAD 014 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12412651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

135,50 €/ Unitéhors TVA

163,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
26.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
23 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Longueur totale partie rotative
16.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
3 mm
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
23 mm
l1
16.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm