Eriks

Garniture mécanique TAD 012 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12412136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

154,50 €/ Unitéhors TVA

186,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
32 mm
Diamètre extérieur partie rotative
21 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Longueur totale partie rotative
16 mm
Longueur totale partie fixe
16 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
21 mm
l1
16 mm
I4
16 mm
d8
3 mm