Eriks

Garniture mécanique TAD 010 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12411687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149,50 €/ Unitéhors TVA

180,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
25.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
19 mm
Diamètre chambre partie fixe
21 mm
Longueur totale partie rotative
15.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
19 mm
l1
15.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm