866,50 €/ Unitéhors TVA
1 048,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 866,50 € | - |
5+ | 736,53 € | 15.00% |
10+ | 693,20 € | 20.00% |
20+ | 649,88 € | 25.00% |
35+ | 606,55 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SAEL |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Type | SAEL |
Longueur totale installée | 47.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 65.6 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 70 mm |
Longueur totale partie rotative | 34.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 13 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
Diamètre goupille | 4 mm |
d1 | 50 mm |
d7 | 70 mm |
d3 | 65.6 mm |
l1 | 34.5 mm |
I4 | 13 mm |
d8 | 4 mm |