Eriks

Garniture mécanique SAEL 050 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12309148
Image 1
Ajouter à la liste

750,00 €/ Unitéhors TVA

907,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

750,00 €

-

5+

637,50 €

15.00%

10+

600,00 €

20.00%

20+

562,50 €

25.00%

35+

525,00 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SAEL
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
SAEL
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
65.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Longueur totale partie rotative
34.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
65.6 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm
d8
4 mm