614,50 €/ Unitéhors TVA
743,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 614,50 € | - |
5+ | 522,33 € | 15.00% |
10+ | 491,60 € | 20.00% |
20+ | 460,88 € | 25.00% |
35+ | 430,15 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SAEL |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Type | SAEL |
Longueur totale installée | 42.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 49.3 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 50 mm |
Longueur totale partie rotative | 32.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 10 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
Diamètre goupille | 3 mm |
d1 | 35 mm |
d7 | 50 mm |
d3 | 49.3 mm |
l1 | 32.5 mm |
I4 | 10 mm |
d8 | 3 mm |