582,50 €/ Unitéhors TVA
704,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 582,50 € | - |
5+ | 495,13 € | 15.00% |
10+ | 466,00 € | 20.00% |
20+ | 436,88 € | 25.00% |
35+ | 407,75 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SAEL |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Type | SAEL |
Longueur totale installée | 42.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 44.5 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 45 mm |
Longueur totale partie rotative | 32.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 10 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
Diamètre goupille | 3 mm |
d1 | 30 mm |
d7 | 45 mm |
d3 | 44.5 mm |
l1 | 32.5 mm |
I4 | 10 mm |
d8 | 3 mm |