Eriks

Garniture mécanique SAEL 028 /S SIC/TC /V

  • ERIKS:12336925
Image 1
Ajouter à la liste

814,50 €/ Unitéhors TVA

985,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

814,50 €

-

5+

692,33 €

15.00%

10+

651,60 €

20.00%

20+

610,88 €

25.00%

35+

570,15 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SAEL
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
SAEL
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42.9 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm