Eriks

Garniture mécanique SAEL 025 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12307300
Image 1
Ajouter à la liste

533,00 €/ Unitéhors TVA

644,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

533,00 €

-

5+

453,05 €

15.00%

10+

426,40 €

20.00%

20+

399,75 €

25.00%

35+

373,10 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SAEL
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
SAEL
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
39.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39.6 mm
l1
30 mm
I4
10 mm
d8
3 mm