Eriks

Garniture mécanique PEO 075 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12423812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 209,00 €/ Unitéhors TVA

1 462,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
88.925 mm
Diamètre extérieur partie rotative
102.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
98.43 mm
Longueur totale partie rotative
73.025 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
75 mm
d7
98.43 mm
d3
102.7 mm
l1
73.025 mm
I4
15.9 mm