Eriks

Garniture mécanique PEO 075 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

783,50 €/ Unitéhors TVA

948,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
88.925 mm
Diamètre extérieur partie rotative
102.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
98.43 mm
Longueur totale partie rotative
73.025 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
75 mm
d7
98.43 mm
d3
102.7 mm
l1
73.025 mm
I4
15.9 mm