510,00 €/ Unitéhors TVA
617,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PEO |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Type | PEO |
Longueur totale installée | 88.925 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 102.7 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 98.43 mm |
Longueur totale partie rotative | 73.025 mm |
Longueur totale partie fixe | 15.9 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 75 mm |
d7 | 98.43 mm |
d3 | 102.7 mm |
l1 | 73.025 mm |
I4 | 15.9 mm |