Eriks

Garniture mécanique PEO 070 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12423421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

718,00 €/ Unitéhors TVA

868,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
85.75 mm
Diamètre extérieur partie rotative
90 mm
Diamètre chambre partie fixe
88.9 mm
Longueur totale partie rotative
69.85 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
70 mm
d7
88.9 mm
d3
90 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm