Eriks

Garniture mécanique PEO 065 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12422691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

692,50 €/ Unitéhors TVA

837,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
85.75 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
85.73 mm
Longueur totale partie rotative
69.85 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
65 mm
d7
85.73 mm
d3
88.6 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm