Eriks

Garniture mécanique PEO 063,5/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

680,00 €/ Unitéhors TVA

822,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
63.5 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
77.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
84.61 mm
Diamètre chambre partie fixe
85.73 mm
Longueur totale partie rotative
63.5 mm
Longueur totale partie fixe
14.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
63.5 mm
d7
85.73 mm
d3
84.61 mm
l1
63.5 mm
I4
14.3 mm