Eriks

Garniture mécanique PEO 058 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12421751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

391,50 €/ Unitéhors TVA

473,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
77.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
82 mm
Diamètre chambre partie fixe
82.55 mm
Longueur totale partie rotative
63.5 mm
Longueur totale partie fixe
14.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
d7
82.55 mm
d3
82 mm
l1
63.5 mm
I4
14.3 mm