Eriks

Garniture mécanique PEO 055 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

642,00 €/ Unitéhors TVA

776,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
74.625 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78.59 mm
Diamètre chambre partie fixe
79.38 mm
Longueur totale partie rotative
60.325 mm
Longueur totale partie fixe
14.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
55 mm
d7
79.38 mm
d3
78.59 mm
l1
60.325 mm
I4
14.3 mm