358,00 €/ Unitéhors TVA
433,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PEO |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Type | PEO |
Longueur totale installée | 74.625 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 78.59 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 79.38 mm |
Longueur totale partie rotative | 60.325 mm |
Longueur totale partie fixe | 14.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 55 mm |
d7 | 79.38 mm |
d3 | 78.59 mm |
l1 | 60.325 mm |
I4 | 14.3 mm |