Eriks

Garniture mécanique PEO 050 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

439,50 €/ Unitéhors TVA

531,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
66.675 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71 mm
Diamètre chambre partie fixe
69.85 mm
Longueur totale partie rotative
53.975 mm
Longueur totale partie fixe
12.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
50 mm
d7
69.85 mm
d3
71 mm
l1
53.975 mm
I4
12.7 mm