Eriks

Garniture mécanique PEO 050,8/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

860,50 €/ Unitéhors TVA

1 041,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
66.675 mm
Diamètre extérieur partie rotative
73.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
69.85 mm
Longueur totale partie rotative
53.975 mm
Longueur totale partie fixe
12.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
50.8 mm
d7
69.85 mm
d3
73.3 mm
l1
53.975 mm
I4
12.7 mm