410,00 €/ Unitéhors TVA
496,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PEO |
Diamètre d'arbre | 50.8 mm |
Type | PEO |
Longueur totale installée | 66.675 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 73.3 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 69.85 mm |
Longueur totale partie rotative | 53.975 mm |
Longueur totale partie fixe | 12.7 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 50.8 mm |
d7 | 69.85 mm |
d3 | 73.3 mm |
l1 | 53.975 mm |
I4 | 12.7 mm |