Eriks

Garniture mécanique PEO 045 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12419867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,50 €/ Unitéhors TVA

143,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
66.675 mm
Diamètre extérieur partie rotative
65.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
66.68 mm
Longueur totale partie rotative
53.975 mm
Longueur totale partie fixe
12.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
45 mm
d7
66.68 mm
d3
65.1 mm
l1
53.975 mm
I4
12.7 mm