Eriks

Garniture mécanique PEO 044 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12419560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

294,50 €/ Unitéhors TVA

356,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
44 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
63.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66 mm
Diamètre chambre partie fixe
63.5 mm
Longueur totale partie rotative
50.8 mm
Longueur totale partie fixe
12.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
44 mm
d7
63.5 mm
d3
66 mm
l1
50.8 mm
I4
12.7 mm