Eriks

Garniture mécanique PEO 040 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

553,50 €/ Unitéhors TVA

669,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
63.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
59.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
60.33 mm
Longueur totale partie rotative
50.8 mm
Longueur totale partie fixe
12.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
40 mm
d7
60.33 mm
d3
59.2 mm
l1
50.8 mm
I4
12.7 mm