Eriks

Garniture mécanique PEO 038 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12418476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,60 €/ Unitéhors TVA

93,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
53.9498 mm
Diamètre extérieur partie rotative
55.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
53.98 mm
Longueur totale partie rotative
42.8498 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
53.98 mm
d3
55.6 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm