Eriks

Garniture mécanique PEO 035 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12418077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

82,30 €/ Unitéhors TVA

99,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
53.9498 mm
Diamètre extérieur partie rotative
52.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
50.8 mm
Longueur totale partie rotative
42.8498 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
35 mm
d7
50.8 mm
d3
52.6 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm