Eriks

Garniture mécanique PEO 034,9/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12417772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

450,50 €/ Unitéhors TVA

545,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
34.9 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
53.9498 mm
Diamètre extérieur partie rotative
52 mm
Diamètre chambre partie fixe
50.8 mm
Longueur totale partie rotative
42.8498 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
34.9 mm
d7
50.8 mm
d3
52 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm