Eriks

Garniture mécanique PEO 033 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12417627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

450,50 €/ Unitéhors TVA

545,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
53.9498 mm
Diamètre extérieur partie rotative
52 mm
Diamètre chambre partie fixe
50.8 mm
Longueur totale partie rotative
42.8498 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
33 mm
d7
50.8 mm
d3
52 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm