61,40 €/ Unitéhors TVA
74,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PEO |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Type | PEO |
Longueur totale installée | 53.9498 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 47.4 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 47.63 mm |
Longueur totale partie rotative | 42.8498 mm |
Longueur totale partie fixe | 11.1 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 32 mm |
d7 | 47.63 mm |
d3 | 47.4 mm |
l1 | 42.8498 mm |
I4 | 11.1 mm |