Eriks

Garniture mécanique PEO 031,7/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12416920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,40 €/ Unitéhors TVA

74,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
31.7 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
53.9498 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
47.63 mm
Longueur totale partie rotative
42.8498 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
31.7 mm
d7
47.63 mm
d3
47.4 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm