Eriks

Garniture mécanique PEO 030 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

389,50 €/ Unitéhors TVA

471,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
53.9498 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
47.63 mm
Longueur totale partie rotative
42.8498 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
30 mm
d7
47.63 mm
d3
47.4 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm