Eriks

Garniture mécanique PEO 028 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

167,00 €/ Unitéhors TVA

202,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
53.9498 mm
Diamètre extérieur partie rotative
45.59 mm
Diamètre chambre partie fixe
44.45 mm
Longueur totale partie rotative
42.8498 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
44.45 mm
d3
45.59 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm