Eriks

Garniture mécanique PEO 025 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12415722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,50 €/ Unitéhors TVA

79,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
52.375 mm
Diamètre extérieur partie rotative
39.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
41.28 mm
Longueur totale partie rotative
41.275 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
41.28 mm
d3
39.2 mm
l1
41.275 mm
I4
11.1 mm