Eriks

Garniture mécanique PEO 025,4/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12415890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

167,00 €/ Unitéhors TVA

202,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
25.4 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
52.375 mm
Diamètre extérieur partie rotative
43.21 mm
Diamètre chambre partie fixe
41.28 mm
Longueur totale partie rotative
41.275 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
25.4 mm
d7
41.28 mm
d3
43.21 mm
l1
41.275 mm
I4
11.1 mm