124,50 €/ Unitéhors TVA
150,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PEO |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Type | PEO |
Longueur totale installée | 46.7998 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 33.4 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 38.1 mm |
Longueur totale partie rotative | 36.4998 mm |
Longueur totale partie fixe | 10.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 22 mm |
d7 | 38.1 mm |
d3 | 33.4 mm |
l1 | 36.4998 mm |
I4 | 10.3 mm |