Eriks

Garniture mécanique PEO 022,2/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12414978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,50 €/ Unitéhors TVA

150,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
22.2 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
46.7998 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
38.1 mm
Longueur totale partie rotative
36.4998 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
22.2 mm
d7
38.1 mm
d3
33.4 mm
l1
36.4998 mm
I4
10.3 mm