Eriks

Garniture mécanique PEO 020 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12414360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

269,00 €/ Unitéhors TVA

325,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
46.7998 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
38.1 mm
Longueur totale partie rotative
36.4998 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
38.1 mm
d3
33.4 mm
l1
36.4998 mm
I4
10.3 mm