Eriks

Garniture mécanique PEO 019,1/S CAR/TC /E

  • ERIKS:12414064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

252,00 €/ Unitéhors TVA

304,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
19.1 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
45.225 mm
Diamètre extérieur partie rotative
30.71 mm
Diamètre chambre partie fixe
34.93 mm
Longueur totale partie rotative
34.925 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
19.1 mm
d7
34.93 mm
d3
30.71 mm
l1
34.925 mm
I4
10.3 mm