252,00 €/ Unitéhors TVA
304,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PEO |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Type | PEO |
Longueur totale installée | 45.225 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 30.71 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 34.93 mm |
Longueur totale partie rotative | 34.925 mm |
Longueur totale partie fixe | 10.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de Tungstène |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 18 mm |
d7 | 34.93 mm |
d3 | 30.71 mm |
l1 | 34.925 mm |
I4 | 10.3 mm |