Eriks

Garniture mécanique PEO 018 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

115,50 €/ Unitéhors TVA

139,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
45.225 mm
Diamètre extérieur partie rotative
30.71 mm
Diamètre chambre partie fixe
34.93 mm
Longueur totale partie rotative
34.925 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
18 mm
d7
34.93 mm
d3
30.71 mm
l1
34.925 mm
I4
10.3 mm