Eriks

Garniture mécanique PEO 016 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12413334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,50 €/ Unitéhors TVA

49,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
45.23 mm
Diamètre extérieur partie rotative
27 mm
Diamètre chambre partie fixe
31.75 mm
Longueur totale partie rotative
34.93 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
16 mm
d7
31.75 mm
d3
27 mm
l1
34.93 mm
I4
10.3 mm